CAE Data - CORDON RNF3G1.50MM2 - 5M FICHE P16 MALE MOULE - CORNF3G1515

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - CORDON RNF3G1.50MM2 - 5M FICHE P16 MALE MOULE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5 m

  • matériau de la gaine - caoutchouc

  • couleur de gaine - noir

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834388230

Réf. Sonepar

00049438823

Réf. Fournisseur

CORNF3G1515

Réf. Commerciale

CAE Data

longueur:

5 m

matériau de la gaine:

caoutchouc

couleur de gaine:

noir

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

nombre de conducteurs:

3

courant nominal:

16 A

indice de protection (IP):

IP44

type raccordement 1:

prise Euro (CEE 7/16)

tension nominale (Un):

240...240 V

fréquence:

50...50 Hz

diamètre externe approx.:

11 mm

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

CORDON RNF3G1.50MM2 - 5M FICHE P16 MALE MOULE FICHE P16 FEMELLE MOULE CAPOT