CAE Data - CORDON RNF3G2.50 MM2 - 2M FICHE 16A MALE - CORNF3G2512NC

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - CORDON RNF3G2.50 MM2 - 2M FICHE 16A MALE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 2 m

  • matériau de la gaine - caoutchouc

  • couleur de gaine - noir

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • courant nominal - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830055099

Réf. Sonepar

00049005509

Réf. Fournisseur

CORNF3G2512NC

Réf. Commerciale

CAE Data

longueur:

2 m

matériau de la gaine:

caoutchouc

couleur de gaine:

noir

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

courant nominal:

16 A

indice de protection (IP):

IP44

type raccordement 1:

prise Euro (CEE 7/16)

tension nominale (Un):

240...240 V

fréquence:

50...50 Hz

diamètre externe approx.:

11 mm

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

CORDON RNF3G2.50 MM2 - 2M FICHE 16A MALE NON RACCORDE