CAE Data - CORDON RNF3G2.50MM2 - 15M FICHES 16A MALE / FEMELLE - CORNF3G25115

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - CORDON RNF3G2.50MM2 - 15M FICHES 16A MALE / FEMELLE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834433909

Réf. Sonepar

00049443390

Réf. Fournisseur

CORNF3G25115

Réf. Commerciale

CAE Data

Rallonge électrique 16A HO7RNF 3G2.50 PC16 mâle / femelle moulé IP44 - 15 m

Les Atouts de l'article:

Le prolongateur d'alimentation moulé mâle / femelle d'une longueur de 15 mètres accepte une tension maximale de 16 ampères / 250 V AC, construit avec un câble RNF composé de 3 conducteurs en 2,5 mm² dont un conducteur de terre VERT JAUNE. Ces cordons ont une protection IP44 et sont équipés de 2 gaines thermo translucides non rétractées de 5 centimètres afin réaliser par vous même les marquages de vos prolongateurs. La gaine extérieure est en caoutchouc, elle lui apporte souplesse et résistance mécanique. Utilisation en extérieure possible en temporaire. Le connecteur femelle est équipé d'un capot de protection.