CAE Data - CORDON RNF3G2.50MM2 - 5M FICHE P16 MALE MOULE - CORNF3G2515

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - CORDON RNF3G2.50MM2 - 5M FICHE P16 MALE MOULE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5 m

  • matériau de la gaine - caoutchouc

  • couleur de gaine - noir

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834397072

Réf. Sonepar

00049439707

Réf. Fournisseur

CORNF3G2515

Réf. Commerciale

CAE Data

longueur:

5 m

matériau de la gaine:

caoutchouc

couleur de gaine:

noir

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

nombre de conducteurs:

3

courant nominal:

16 A

indice de protection (IP):

IP44

type raccordement 1:

prise Euro (CEE 7/16)

tension nominale (Un):

240...240 V

fréquence:

50...50 Hz

diamètre externe approx.:

11 mm

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

Rallonge électrique 16A HO7RNF 3G2.50 PC16 mâle / femelle moulé IP44 - 5 m

Les Atouts de l'article:

Le prolongateur d'alimentation moulé mâle / femelle d'une longueur de 5 mètres accepte une tension maximale de 16 ampères / 250 V AC, construit avec un câble RNF composé de 3 conducteurs en 2,5 mm² dont un conducteur de terre VERT JAUNE. Ces cordons ont une protection IP44 et sont équipés de 2 gaines thermo translucides non rétractées de 5 centimètres afin réaliser par vous même les marquages de vos prolongateurs. La gaine extérieure est en caoutchouc, elle lui apporte souplesse et résistance mécanique. Utilisation en extérieure possible en temporaire. Le connecteur femelle est équipé d'un capot de protection.