CAE Data - CORDON VIDEO UHDTV - 3M CABLE UHD1250FLEXPUR - CUHD1250FLP13

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - CORDON VIDEO UHDTV - 3M CABLE UHD1250FLEXPUR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - autre

  • longueur - 120 m

  • impédance - 75 Ohm

  • type de connecteur raccordement 1 - BNC

  • type de connecteur raccordement 2 - BNC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830056836

Réf. Sonepar

00049005683

Réf. Fournisseur

CUHD1250FLP13

Réf. Commerciale

CAE Data

type de câble:

autre

longueur:

120 m

impédance:

75 Ohm

type de connecteur raccordement 1:

BNC

type de connecteur raccordement 2:

BNC

couleur:

noir

finition raccordement 1:

prise (mâle)

finition raccordement 2:

prise (mâle)

limite de l'affaiblissement due au blindage:

85 dB

Blindage:

doublement blindé

CORDON VIDEO UHDTV - 3M CABLE UHD1250FLEXPUR BNC MALE / MALE - NEUTRIK