CAE Data - CORDON VIDEO UHDTV - 50M CABLE UHD1250FLEXPUR - CUHD1250FLP150ROL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - autre
longueur - 150 m
impédance - 75 Ohm
type de connecteur raccordement 1 - BNC
type de connecteur raccordement 2 - BNC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660830053002
Réf. Sonepar
00049005300
Réf. Fournisseur
CUHD1250FLP150ROL
Réf. Commerciale
CAE Data
type de câble:
autre
longueur:
150 m
impédance:
75 Ohm
type de connecteur raccordement 1:
BNC
type de connecteur raccordement 2:
BNC
couleur:
noir
finition raccordement 1:
prise (mâle)
finition raccordement 2:
prise (mâle)
limite de l'affaiblissement due au blindage:
85 dB
Blindage:
doublement blindé
Les Atouts de l'article:
Le CUHD1250FLP150ROL est un cordon vidéo numérique d'une longueur de 50 m sur enrouleur avec le câble UHD1250FLEXPUR .Il est équipé des BNC mâles NEUTRIK NBNC75BXU13. Il vous permettra de diffuser les données vidéo numérique sur différentes résolutions et différentes longueurs SMPTE 292M 1.5Gb/s 210 m - SMPTE424M 3 Gb/s 130m - et 50 m en 3840 x 2160. Sa gaine extérieure en PUR extrêmement résistante et sa construction le rendent très flexible et à la fois solide.Il est facilement adaptable sur enrouleur. il est le cordon idéal pour les environnements mobiles. Le CUHD1250FLP150ROL comme l'ensemble de la gamme CUHD1250FLPxxROL est pourvu à chaque extrêmité d'une gaine thermo rétractable transparente pour marquage personnalisé et est monté sur un enrouleur pour faciliter le rangement.