CAE Data - CR1/C1 ANTI FEU 2X1.5 N/B T5000 - CRCA20150T5000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 2
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
matériau de la gaine - polyoléfine
couleur de gaine - orange
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660834330840
Réf. Sonepar
00049418883
Réf. Fournisseur
CRCA20150T5000
Marque
CAE Data
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
nombre de conducteurs:
2
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
matériau de la gaine:
polyoléfine
couleur de gaine:
orange
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
résistance du conducteur à 20 °C:
12.1 ohm/km
brins torsadés:
Non
isolation des fils:
polyoléfine
spécification de l'isolation principale:
caoutchouc (silicone)
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Oui
marquage du conducteur:
couleur
avec conducteur de protection:
Non
température max. admissible du conducteur:
90 °C
Blindage:
Non
fil auxiliaire:
Non
gaine protectrice:
sans
armature/ferraillage:
sans
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
7.6 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
76 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
0...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-20...90 °C
forme du conducteur:
rond
convient comme câble d'installation:
Oui
certifié pour utilisation nautique/maritime:
Non
convient comme câble d'éclairage pour aéroport:
Non
poids:
85 kg/km
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce câble d'alimentation cuivre anti-feu CR1/C1 série CRCA est destiné à l’alimentation des circuits de sécurité dont le maintien en service est nécessaire en cas de sinistre (éclairage de sécurité, ascenseurs, désenfumage…). Ce câble est non propagateur de la flamme (C1 et LSZH) et résistant au feu (CR1/C1).


