CAE Data - CR1/C1 ANTI FEU 2X2.5 N/B T1000 - CRCA20250

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - CR1/C1 ANTI FEU 2X2.5 N/B T1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • couleur de gaine - orange

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834330932

Réf. Sonepar

00049407479

Réf. Fournisseur

CRCA20250

Marque

CAE Data

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

nombre de conducteurs:

2

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

matériau de la gaine:

polyoléfine

couleur de gaine:

orange

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

résistance du conducteur à 20 °C:

7.41 ohm/km

brins torsadés:

Non

isolation des fils:

polyoléfine

spécification de l'isolation principale:

caoutchouc (silicone)

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Oui

marquage du conducteur:

couleur

avec conducteur de protection:

Non

température max. admissible du conducteur:

90 °C

Blindage:

Non

fil auxiliaire:

Non

gaine protectrice:

sans

armature/ferraillage:

sans

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

9.2 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

92 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...90 °C

forme du conducteur:

rond

convient comme câble d'installation:

Oui

certifié pour utilisation nautique/maritime:

Non

convient comme câble d'éclairage pour aéroport:

Non

poids:

120 kg/km

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

Câble d'alimentation cuivre anti-feu CR1/C1 2x2,5 - Touret de 1000m

Les Atouts de l'article:

Ce câble d'alimentation cuivre anti-feu CR1/C1 série CRCA est destiné à l’alimentation des circuits de sécurité dont le maintien en service est nécessaire en cas de sinistre (éclairage de sécurité, ascenseurs, désenfumage…). Ce câble est non propagateur de la flamme (C1 et LSZH) et résistant au feu (CR1/C1).