CAE Data - CR1/C1 ANTI FEU 2X6N/B T1000 - CRCA20600

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - CR1/C1 ANTI FEU 2X6N/B T1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 6 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • couleur de gaine - orange

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834331021

Réf. Sonepar

00049407481

Réf. Fournisseur

CRCA20600

Marque

CAE Data

section nominale du conducteur:

6 mm²

nombre de conducteurs:

2

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

matériau de la gaine:

polyoléfine

couleur de gaine:

orange

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

résistance du conducteur à 20 °C:

3.8 ohm/km

brins torsadés:

Non

isolation des fils:

polyoléfine

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Oui

marquage du conducteur:

couleur

avec conducteur de protection:

Non

température max. admissible du conducteur:

90 °C

Blindage:

Non

fil auxiliaire:

Non

gaine protectrice:

sans

armature/ferraillage:

sans

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

13 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

130 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...90 °C

forme du conducteur:

rond

convient comme câble d'installation:

Oui

certifié pour utilisation nautique/maritime:

Non

convient comme câble d'éclairage pour aéroport:

Non

poids:

220 kg/km

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

CR1/C1 ANTI FEU 2X6N/B T1000