CAE Data - CR1/C1 ANTI FEU 3G1.5 N/B C100 - CRCA30150C100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 3
classe de séparation selon EN 50174-2 - B
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660834379979
Réf. Sonepar
00049000936
Réf. Fournisseur
CRCA30150C100
Marque
CAE Data
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
nombre de conducteurs:
3
classe de séparation selon EN 50174-2:
B
Câble d'alimentation cuivre anti-feu CR1/C1 3G1,5 - Couronne de 100m
Les Atouts de l'article:
Ce câble d'alimentation cuivre anti-feu CR1/C1 série CRCA est destiné à l’alimentation des circuits de sécurité dont le maintien en service est nécessaire en cas de sinistre (éclairage de sécurité, ascenseurs, désenfumage…). Ce câble est non propagateur de la flamme (C1 et LSZH) et résistant au feu (CR1/C1).
Les Atouts de l'article:
Ce câble d'alimentation cuivre anti-feu CR1/C1 série CRCA est destiné à l’alimentation des circuits de sécurité dont le maintien en service est nécessaire en cas de sinistre (éclairage de sécurité, ascenseurs, désenfumage…). Ce câble est non propagateur de la flamme (C1 et LSZH) et résistant au feu (CR1/C1).