CAE Data - CR1/C1 ANTI FEU 3G6 N/B T1000 - CRCA30600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 6 mm²
nombre de conducteurs - 3
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
matériau de la gaine - polyoléfine
couleur de gaine - orange
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660834331038
Réf. Sonepar
00049407497
Réf. Fournisseur
CRCA30600
Réf. Commerciale
CAE Data
section nominale du conducteur:
6 mm²
nombre de conducteurs:
3
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
matériau de la gaine:
polyoléfine
couleur de gaine:
orange
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
résistance du conducteur à 20 °C:
3.08 ohm/km
brins torsadés:
Non
isolation des fils:
polyoléfine
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Oui
marquage du conducteur:
couleur
avec conducteur de protection:
Oui
température max. admissible du conducteur:
90 °C
Blindage:
Non
fil auxiliaire:
Non
gaine protectrice:
sans
armature/ferraillage:
sans
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
13.8 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
138 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
0...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-20...90 °C
forme du conducteur:
rond
convient comme câble d'installation:
Oui
certifié pour utilisation nautique/maritime:
Non
convient comme câble d'éclairage pour aéroport:
Non
poids:
310 kg/km
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui