CAE Data - Décodeur de flux audio IP - ACBEXSTREAM100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - module IP
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660834461797
Réf. Sonepar
00049000915
Réf. Fournisseur
ACBEXSTREAM100
Marque
CAE Data
modèle:
module IP
Décodeur de flux audio IP
Les Atouts de l'article:
ACBEXSTREAM100 est un décodeur de flux audio transmis sur un réseau IP émis par un encodeur de type ACBINSTREAM100. Il permet de diffuser des flux audio MP3 et du contenu musical via une clé USB située en face avant de l'appareil. Il dispose d'une sortie audio RCA et d'un connecteur RJ45 pour connexion au réseau IP. Ce produit est idéal pour des sites de grande ampleur ou composés de plusieurs bâtiments type écoles, campus, centres commerciaux, aéroports et campings pour diffusion de messages d'annonce ou d'évacuation PPMS/POMSE. ACBEXSTREAM100 est très résistant grâce à son boîtier en aluminium.
Les Atouts de l'article:
ACBEXSTREAM100 est un décodeur de flux audio transmis sur un réseau IP émis par un encodeur de type ACBINSTREAM100. Il permet de diffuser des flux audio MP3 et du contenu musical via une clé USB située en face avant de l'appareil. Il dispose d'une sortie audio RCA et d'un connecteur RJ45 pour connexion au réseau IP. Ce produit est idéal pour des sites de grande ampleur ou composés de plusieurs bâtiments type écoles, campus, centres commerciaux, aéroports et campings pour diffusion de messages d'annonce ou d'évacuation PPMS/POMSE. ACBEXSTREAM100 est très résistant grâce à son boîtier en aluminium.


