CAE Data - DEVICENET T 1x2xAWG18+1x2xAWG1 TRUNK - CBUSD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 4
câblage - faisceau
catégorie - sans
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660834127181
Réf. Sonepar
00049412718
Réf. Fournisseur
CBUSD
Marque
CAE Data
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs:
4
câblage:
faisceau
catégorie:
sans
couleur de gaine:
violet
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
étamé
taille AWG:
autre
nombre d'éléments de câblage:
2
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
polyoléfine
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
feuille
blindage sur câblage:
tresse
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
Convient pour une installation dans le sol:
Non
armature/ferraillage:
sans
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
12.2 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:
91.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
183 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-30...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-5...50 °C
résistant aux UV:
Non
certifié pour utilisation nautique/maritime:
Non
convient comme câble téléphonique:
Non
convient comme câble données informatiques:
Non
convient comme câble de signalisation:
Oui
poids:
195 kg/km
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non
Les Atouts de l'article:
Les câbles BUS CBUSD et CBUSDD sont utilisés pour les systèmes Devicenet. Ce protocole utilise une paire blindée pour la transmission de données, l'alimentation des modules étant assurée par une autre paire de plus forte section.Les deux types de câbles sont composés de deux paires torsadées, blindées individuellement par ruban aluminium / PES avec drain de masse, ainsi que d'un blindage général par tresse en cuivre étamé afin de garantir une transmission de signal optimale.


