CAE Data - EMBASE 19 POLES - FEMELLE SANS BAGUE DE VERROUILLAGE - CEF19

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - EMBASE 19 POLES - FEMELLE SANS BAGUE DE VERROUILLAGE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - autre

  • nombre de contacts d'alimentation - 19

  • pour diamètre externe de câble - 23...23 mm

  • finition du boîtier - droit

  • diamètre du connecteur - 47.7 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830003953

Réf. Sonepar

00049001027

Réf. Fournisseur

CEF19

Marque

CAE Data

finition des contacts:

autre

nombre de contacts d'alimentation:

19

pour diamètre externe de câble:

23...23 mm

finition du boîtier:

droit

diamètre du connecteur:

47.7 mm

courant assigné In:

23 A

température ambiante:

-55...60 °C

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

2.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

2.5...2.5 mm²

matériau du revêtement de contact:

argent

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

laqué / peint

type de verrouillage:

sans

classe de protection (IP), monté:

IP65/IP67

Embase 19 pôles femelle sans bague de verrouillage - TEN47

Les Atouts de l'article:

Embase femelle 19 contacts TEN47 sans bague de verrouillage série Showline compatible socapex