CAE Data - EMBASE BNC FEMELLE A SERTIR POUR CABLES KX6 / RG59 - EB75HQ

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - EMBASE BNC FEMELLE A SERTIR POUR CABLES KX6 / RG59

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - BNC

  • finition des contacts - femelle

  • type de câble - autre

  • impédance - 75 Ohm

  • type de connexion - sertissage/soudure

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834227331

Réf. Sonepar

00049422733

Réf. Fournisseur

EB75HQ

Marque

CAE Data

type de connecteur:

BNC

finition des contacts:

femelle

type de câble:

autre

impédance:

75 Ohm

type de connexion:

sertissage/soudure

Embase BNC femelle à sertir pour câble coaxial - 75 ohms

Les Atouts de l'article:

Embase vidéo de type BNC à sertir pour KX6/RG59 pour panneau ou plastron 45*45 Férule et Pinoche sont à sertir à l 'aide de la pince à sertir de référence PBNCS. Emballage individuel