CAE Data - EMBASE FEMELLE 85 PTS - TEN47 AVEC BAGUE DE VERROUILLAGE - CEF85

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - EMBASE FEMELLE 85 PTS - TEN47 AVEC BAGUE DE VERROUILLAGE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - autre

  • nombre de contacts d'alimentation - 85

  • finition du boîtier - droit

  • diamètre du connecteur - 68 mm

  • température ambiante - -55...60 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834458872

Réf. Sonepar

00049000534

Réf. Fournisseur

CEF85

Marque

CAE Data

finition des contacts:

autre

nombre de contacts d'alimentation:

85

finition du boîtier:

droit

diamètre du connecteur:

68 mm

température ambiante:

-55...60 °C

section de raccordement cable souple:

0.6...0.6 mm²

matériau du revêtement de contact:

argent

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de verrouillage:

baïonnette

classe de protection (IP), monté:

IP65/IP67

Embase 85 points femelle avec bague de verrouillage TEN47

Les Atouts de l'article:

Embase cylindrique multibroche TEN47 85 points femelle pour 24 canaux audio avec bague de verrouillage peut être utilisé avec les câbles DIGI24 - MPAP24 et MPAI24.