CAE Data - EMBASE MALE 37 PTS - TEN47 SANS BAGUE DE VERROUILLAGE - CEM37

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - EMBASE MALE 37 PTS - TEN47 SANS BAGUE DE VERROUILLAGE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - autre

  • nombre de contacts de commande - 37

  • finition du boîtier - droit

  • température ambiante - -55...60 °C

  • tension assignée (Ue) - 700 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834447715

Réf. Sonepar

00049000540

Réf. Fournisseur

CEM37

Marque

CAE Data

finition des contacts:

autre

nombre de contacts de commande:

37

finition du boîtier:

droit

température ambiante:

-55...60 °C

tension assignée (Ue):

700 V

section de raccordement cable souple:

0.6...0.6 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ficher

matériau du revêtement de contact:

or

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

revêtement du boîtier:

laqué / peint

type de verrouillage:

baïonnette

classe de protection (IP), monté:

IP65/IP67

nombre min. de cycles d'insertion:

2000

Embase 37 points mâle sans bague de verrouillage tourline TEN47

Les Atouts de l'article:

Embase cylindrique multibroche TEN47 37 points mâle pour 12 canaux audio sans bague de verrouillage peut être utilisé avec les câbles DIGI12 - MPAP12 et MPAI12.