CAE Data - EMBASE SERIE D FEMELLE CAT6A BLINDE - AUDIOLANEMB6A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement - autre
modèle - mâle (fiche)
adapté à un câble rond - Oui
adapté à un câble plat - Oui
diamètre du câble - 8.7...8.7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660830105183
Réf. Sonepar
00049010518
Réf. Fournisseur
AUDIOLANEMB6A
Marque
CAE Data
raccordement:
autre
modèle:
mâle (fiche)
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Oui
diamètre du câble:
8.7...8.7 mm
Embase série D femelle sans outils blindé - Catégorie 6A
Les Atouts de l'article:
Le AUDIOLANEMB6A convient au câblage pour la transmission des données en 10/100/1000 Mbit et 10 Gbit. lecâblage se fait sans outils. De format série D, il convient parfaitement aux panneaux et boitiers de scène
Les Atouts de l'article:
Le AUDIOLANEMB6A convient au câblage pour la transmission des données en 10/100/1000 Mbit et 10 Gbit. lecâblage se fait sans outils. De format série D, il convient parfaitement aux panneaux et boitiers de scène


