CAE Data - EMETTEUR 1 X HDMI OU VGA VIA H 4:2:0 60HZ - PUV1620STX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660830152514
Réf. Sonepar
00049015251
Réf. Fournisseur
PUV1620STX
Marque
CAE Data
E´metteur 1 x HDMI ou VGA via HDBaseT - 4K UHD 4:2:0 60Hz
Les Atouts de l'article:
Cet émetteur est conçu pour mettre à l'échelle et convertir les vidéos, avec intégration d'audio analogique en option, pour une extension sur de longues distances vers des récepteurs HDBaseT. L'entrée HDMI prend en charge des résolutionsjusqu'à 4K 60Hz et l'entrée VGA supporte des résolutions jusqu'à 1080p60/ WUXGA (RB). La sortie HDBaseT mise à l'échelle prend en charge des résolutions allant de 640 × 480 60Hz à 4K 60Hz (4:2:0, 8 bits) et offre la possibilité de régler l'image avec un certain nombre d'options de réglage fin, notamment : contraste, luminosité, teinte, saturation, netteté, réduction du bruit et niveaux RVB.En outre, cet appareil prend en charge l'audio numérique LPCM 7.1 canaux ainsi que les formats audio Bitstream et HD Bitstream avancés via l'entrée HDMI, ou l'audio stéréo analogique peut être intégré à partir de la connexion mini-jack stéréo fournie. Des touches de raccourci permettent de passer rapidement de la résolution de sortie à 1080p60 ou XGA lorsque cela est nécessaire pour une connexion rapide à un écran ou à des fins de dépannage.En outre, l'unité peut être alimentée localement ou via 48V PoH (Power over HDBaseT) à partir d'un récepteur HDBaseT compatible, ce qui permet une plus grande flexibilité dans les installations.
Les Atouts de l'article:
Cet émetteur est conçu pour mettre à l'échelle et convertir les vidéos, avec intégration d'audio analogique en option, pour une extension sur de longues distances vers des récepteurs HDBaseT. L'entrée HDMI prend en charge des résolutionsjusqu'à 4K 60Hz et l'entrée VGA supporte des résolutions jusqu'à 1080p60/ WUXGA (RB). La sortie HDBaseT mise à l'échelle prend en charge des résolutions allant de 640 × 480 60Hz à 4K 60Hz (4:2:0, 8 bits) et offre la possibilité de régler l'image avec un certain nombre d'options de réglage fin, notamment : contraste, luminosité, teinte, saturation, netteté, réduction du bruit et niveaux RVB.En outre, cet appareil prend en charge l'audio numérique LPCM 7.1 canaux ainsi que les formats audio Bitstream et HD Bitstream avancés via l'entrée HDMI, ou l'audio stéréo analogique peut être intégré à partir de la connexion mini-jack stéréo fournie. Des touches de raccourci permettent de passer rapidement de la résolution de sortie à 1080p60 ou XGA lorsque cela est nécessaire pour une connexion rapide à un écran ou à des fins de dépannage.En outre, l'unité peut être alimentée localement ou via 48V PoH (Power over HDBaseT) à partir d'un récepteur HDBaseT compatible, ce qui permet une plus grande flexibilité dans les installations.


