CAE Data - EMETTEUR 1 X HDMI OU VGA VIA I 4:2:0 60HZ OU 4:4:4 30HZ - IP7000TX

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - EMETTEUR 1 X HDMI OU VGA VIA I 4:2:0 60HZ OU 4:4:4 30HZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830152330

Réf. Sonepar

00049015233

Réf. Fournisseur

IP7000TX

Marque

CAE Data

E´metteur 1 x HDMI ou VGA via IP - 4K 4:2:0 60Hz ou 4K 4:4:4 30Hz

Les Atouts de l'article:

Cet émetteur fait partie d’un système d’extension multifonction 4K qui permet d’étendre les signaux HDMI ou VGA ainsi que les KVM en utilisant le protocole TCP/IP sur le câble réseau Cat.5e/6/7. Cette extension prend en charge la transmission de signaux Ultra Haute Définition (jusqu’à 4K 30Hz YUV 4:4:4 ou 4K 60Hz YUV 4:2:0) avec audio et USB jusqu’à 100m sur un seul câble. La distance de transmission peut être encore étendue en utilisant des commutateurs réseau gigabit, permettant à l’utilisateur de mettre en cascade le système sans perte de signal ou de retard. Il est également possible de faire fonctionner l’émetteur en mode multicast, vous permettant d’envoyer un seul signal AV à un grand nombre de récepteurs au sein du même réseau local. En outre, ce même signal multicast peut être utilisé pour créer de grands murs vidéo multi-écrans avec une simplicité étonnante.