fin de vie

CAE Data - EMETTEUR 1 X HDMI VIA HDBASET 4K 4:2:0 60HZ OU 4K 4:4:4 30HZ - PUV2100TXAVLC

ADALTRA
CopieCopie
CAE Data - EMETTEUR 1 X HDMI VIA HDBASET 4K 4:2:0 60HZ OU 4K 4:4:4 30HZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830152651

Réf. Sonepar

00049015265

Réf. Fournisseur

PUV2100TXAVLC

Marque

CAE Data

EMETTEUR 1 X HDMI VIA HDBASET 4K 4:2:0 60HZ OU 4K 4:4:4 30HZ

Les Atouts de l'article:

Cet émetteur HDBaseT 2.0 PUV2100TXAVLC permet d'envoyer de la vidéo 4K HDR et l'audio à haut débit binaire sur un seul câble Cat.6a/7 à des distances allant jusqu'à 100 m. Cet émetteur est conforme aux normes avancées HDCP 2.2 et HDMI 2.0, tout en prenant en charge les normes HDCP 1.x et HDMI 1.x existantes. Malgré la limitation de la bande passante de 10,2 Gbps du HDBaseT, les sources vidéo HDMI 4K UHD, jusqu'à et y compris 4K@60Hz (4:4:4, 8 bits) ainsi que les sources 10/12 bits avec HDR, peuvent être traitées et étendues par l'utilisation de l'AVLC (Adaptive Visually Lossless Compression) lorsqu'elles sont connectées à un récepteur AVLC compatible. Cet émetteur peut également transmettre les signaux RS-232, IR, Ethernet et plusieurs flux audio sur le même câble que celui qui transporte le signal vidéo.La fonction audio optique bidirectionnelle permet l'échange bidirectionnel d'audio optique entre l'émetteur et le récepteur. L'étirement automatique de l'horloge HDBaseT et la prise en charge du re-cadençage TMDS complètent l'ensemble des fonctionnalités. La fonction 48V PoH (Power over HDBaseT) permet au récepteur PUV2100RXAVLC d'être alimenté directement par le transmetteur, éliminant ainsi le besoin d'une alimentation séparée pour le récepteur.