CAE Data - Emetteur de table 1 x VGA, 2 x HDMI via HDBaseT - PUV1630TTX


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660830152644
Réf. Sonepar
00049015264
Réf. Fournisseur
PUV1630TTX
Réf. Commerciale
CAE Data
EMETTEUR DE TABLE 1 X VGA, 2 X 4K 4:2:0 60HZ OU 4K 4:4:4 30HZ
Les Atouts de l'article:
Le PUV1630TTX est un concept audiovisuel pour le canal commercial et d'entreprise. Les équipements de présentation dans les salles de réunion des entreprises peuvent être difficiles à utiliser et poser des problèmes à l'utilisateur lorsqu'il s'agit de connecter sa source au système audiovisuel installé. Les salles de réunion flexibles sont également de plus en plus courantes, et c'est là que le PUV-1630TTX offre l'équilibre parfait entre la facilité d'utilisation et la portabilité.L'utilisateur dispose ainsi d'une solution audiovisuelle flexible qui élimine les limites de l'utilisation d'un espace de réunion.Le transmetteur possède 2 x HDMI, 1 x VGA qui permet de transmettre des signaux HDMI et VGA non comprimés sur un seul câble CAT5e/6/7. Cette solution présente les caractéristiques supplémentaires d'un émaillage audio analogique et d'une connexion LAN sur le même câble CAT5e/6/7. Ces signaux peuvent être transmis jusqu'à une longueur de 100 mètres à un récepteur compatible de la série PUV1600. Lorsqu'un appareil est connecté au PUV1630TTX, le contrôle CEC peut être appliqué pour mettre sous tension l'écran connecté et sélectionner le bon canal d'entrée HDMI (programmé via l'interface WebGUI).Cette unité prend également en charge la détection automatique d'entrée entre les entrées HDMI et VGA à l'aide de la détection de branchement à chaud, offrant ainsi à l'utilisateur un contrôle " mains libres " de l'appareil. Malgré la limitation de la bande passante de 10,2 Gbps du système HDBaseT, cet émetteur intelligent convertit automatiquement les signaux de bande passante supérieure, garantissant ainsi que tout signal HDMI 4KUHD peut être transmis par le système HDBaseT. L'unité est également dotée d'un bouton de commande à l'avant du panneau. L'unité est alimentée par PoH fourni par un récepteur compatible de la série PUV1600.
Les Atouts de l'article:
Le PUV1630TTX est un concept audiovisuel pour le canal commercial et d'entreprise. Les équipements de présentation dans les salles de réunion des entreprises peuvent être difficiles à utiliser et poser des problèmes à l'utilisateur lorsqu'il s'agit de connecter sa source au système audiovisuel installé. Les salles de réunion flexibles sont également de plus en plus courantes, et c'est là que le PUV-1630TTX offre l'équilibre parfait entre la facilité d'utilisation et la portabilité.L'utilisateur dispose ainsi d'une solution audiovisuelle flexible qui élimine les limites de l'utilisation d'un espace de réunion.Le transmetteur possède 2 x HDMI, 1 x VGA qui permet de transmettre des signaux HDMI et VGA non comprimés sur un seul câble CAT5e/6/7. Cette solution présente les caractéristiques supplémentaires d'un émaillage audio analogique et d'une connexion LAN sur le même câble CAT5e/6/7. Ces signaux peuvent être transmis jusqu'à une longueur de 100 mètres à un récepteur compatible de la série PUV1600. Lorsqu'un appareil est connecté au PUV1630TTX, le contrôle CEC peut être appliqué pour mettre sous tension l'écran connecté et sélectionner le bon canal d'entrée HDMI (programmé via l'interface WebGUI).Cette unité prend également en charge la détection automatique d'entrée entre les entrées HDMI et VGA à l'aide de la détection de branchement à chaud, offrant ainsi à l'utilisateur un contrôle " mains libres " de l'appareil. Malgré la limitation de la bande passante de 10,2 Gbps du système HDBaseT, cet émetteur intelligent convertit automatiquement les signaux de bande passante supérieure, garantissant ainsi que tout signal HDMI 4KUHD peut être transmis par le système HDBaseT. L'unité est également dotée d'un bouton de commande à l'avant du panneau. L'unité est alimentée par PoH fourni par un récepteur compatible de la série PUV1600.