CAE Data - E?metteur platine mural 1 x HDMI ou VGA via IP - IP7000TXWP


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660830152347
Réf. Sonepar
00049015234
Réf. Fournisseur
IP7000TXWP
Réf. Commerciale
CAE Data
EMETTEUR PLATINE MURAL 1 x HDM 4:2:0 60HZ OU 4:4:4 30Hz
Les Atouts de l'article:
Cet émetteur murale fait partie d'un système d'extension multifonctionnel 4K UHD capable d'étendre les signaux HDMI ou VGA ainsi que l'audio analogique, USB 2.0, l'IR en utilisant le protocole TCP/IP sur un réseau Gigabit ethernet. En utilisant des câbles ethernet standard, ce système prend en charge l'extension des signaux AVoIP jusqu'à 100 mètres et la distance d'extension peut être étendue davantage (jusqu'à 100 m par segment) en utilisant des switche gigabit. Cela permet à l'utilisateur de mettre le système en cascade sans perte de signal ni retard. La fonctionnalité USB permet au système d'agir comme un hub USB à distance qui fournit une plateforme KVM à distance flexible.Lorsque les unités du système d'extension sont en mode multicast, un seul signal AV peut être envoyé à un grand nombre de récepteurs au sein du même réseau local sans que les récepteurs supplémentaires n'augmentent les besoins en bande passante. En outre, ce même signal multicast peut être utilisé pour créer de grands murs vidéo multi-écrans avec une simplicité étonnante. Son interface web centralisée simplifie grandement le contrôle et la gestion des systèmes de matrice vidéo ou de mur d'images distribués, ce qui accroît leur flexibilité dans les grandes installations domestiques ou commerciales.Les informations de configuration sont fournies par l'intermédiaire d'un affichage à l'écran et le contrôle s'effectue via WebGUI, Telnet, etc.
Les Atouts de l'article:
Cet émetteur murale fait partie d'un système d'extension multifonctionnel 4K UHD capable d'étendre les signaux HDMI ou VGA ainsi que l'audio analogique, USB 2.0, l'IR en utilisant le protocole TCP/IP sur un réseau Gigabit ethernet. En utilisant des câbles ethernet standard, ce système prend en charge l'extension des signaux AVoIP jusqu'à 100 mètres et la distance d'extension peut être étendue davantage (jusqu'à 100 m par segment) en utilisant des switche gigabit. Cela permet à l'utilisateur de mettre le système en cascade sans perte de signal ni retard. La fonctionnalité USB permet au système d'agir comme un hub USB à distance qui fournit une plateforme KVM à distance flexible.Lorsque les unités du système d'extension sont en mode multicast, un seul signal AV peut être envoyé à un grand nombre de récepteurs au sein du même réseau local sans que les récepteurs supplémentaires n'augmentent les besoins en bande passante. En outre, ce même signal multicast peut être utilisé pour créer de grands murs vidéo multi-écrans avec une simplicité étonnante. Son interface web centralisée simplifie grandement le contrôle et la gestion des systèmes de matrice vidéo ou de mur d'images distribués, ce qui accroît leur flexibilité dans les grandes installations domestiques ou commerciales.Les informations de configuration sont fournies par l'intermédiaire d'un affichage à l'écran et le contrôle s'effectue via WebGUI, Telnet, etc.