CAE Data - E?metteur platine mural 2 x HDMI 1 x VGA 1 x RJ45 via HDBaseT - PUV1630TXWPEU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660830153641
Réf. Sonepar
00049015364
Réf. Fournisseur
PUV1630TXWPEU
Marque
CAE Data
EMETTEUR PLATINE MURAL 2 X HDM 4K 4:2:0 60HZ OU 4K 4:4:4 30HZ
Les Atouts de l'article:
Ce plastron murale est un transméteur HDMI et VGA avec intégration audio et sortie HDBaseT. Ce transmetteur peut envoyer de la vidéo/audio haute définition non compressée sur un seul câble jusqu'à une distance de 100 mètres en 4K 60Hz. Les entrées HDMI prennent en charge les résolutions jusqu'à 4K 60Hz (4:4:4, 8 bits) et l'entrée VGA prend en charge les résolutions jusqu'à WUXGA (RB). Grâce à l'entrée audio de 3,5 mm, il est possible d'intégrer de l'audio stéréo aux sources VGA ou DVI/HDMI. Les sources vidéo HDMI 4K UHD à large bande passante, jusqu'à 4K 60Hz (4:4:4, 8 bits) inclus, peuvent être prises en charge et seront automatiquement converties en couleur 8 bits ou en espace couleur 4:2:0 si nécessaire.Les fonctions de gestion du signal, telles que la commutation automatique en fonction du signal d'entrée permettent un fonctionnement pratique.Un bouton multifonctions situé sur la face avant de l'appareil permet de sélectionner manuellement les entrées. Des fonctionnalités supplémentaires telles que la gestion EDID, la gestion HDCP, les commandes RS-232, WebGUI, et Telnet.Cet émetteur peut être alimenté localement ou via 48V PoH à partir d'un récepteur HDBaseT compatible, ce qui permet une plus grande flexibilité dans les installations.
Les Atouts de l'article:
Ce plastron murale est un transméteur HDMI et VGA avec intégration audio et sortie HDBaseT. Ce transmetteur peut envoyer de la vidéo/audio haute définition non compressée sur un seul câble jusqu'à une distance de 100 mètres en 4K 60Hz. Les entrées HDMI prennent en charge les résolutions jusqu'à 4K 60Hz (4:4:4, 8 bits) et l'entrée VGA prend en charge les résolutions jusqu'à WUXGA (RB). Grâce à l'entrée audio de 3,5 mm, il est possible d'intégrer de l'audio stéréo aux sources VGA ou DVI/HDMI. Les sources vidéo HDMI 4K UHD à large bande passante, jusqu'à 4K 60Hz (4:4:4, 8 bits) inclus, peuvent être prises en charge et seront automatiquement converties en couleur 8 bits ou en espace couleur 4:2:0 si nécessaire.Les fonctions de gestion du signal, telles que la commutation automatique en fonction du signal d'entrée permettent un fonctionnement pratique.Un bouton multifonctions situé sur la face avant de l'appareil permet de sélectionner manuellement les entrées. Des fonctionnalités supplémentaires telles que la gestion EDID, la gestion HDCP, les commandes RS-232, WebGUI, et Telnet.Cet émetteur peut être alimenté localement ou via 48V PoH à partir d'un récepteur HDBaseT compatible, ce qui permet une plus grande flexibilité dans les installations.


