CAE Data - Enceinte Suspendue - 20W / 100V - IP55 - ACBS5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
capacité de charge nominale - 20 W
profondeur - 270 mm
diamètre - 188 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660834258533
Réf. Sonepar
00049425853
Réf. Fournisseur
ACBS5
Marque
CAE Data
couleur:
blanc
capacité de charge nominale:
20 W
profondeur:
270 mm
diamètre:
188 mm
Enceinte Suspendue - IP55 - 20W / 100V
Les Atouts de l'article:
ACBS5 est une enceinte suspendue de couleur blanche. Elle offre une puissance de 20 W en ligne 100 V. La puissance de l'enceinte est réglable suivant le câblage (5 10 20 W / 100 V). Sa conception en ABS lui permet d'être résistant aux projections deau (IP55). Vous pourrez sonoriser une surface jusqu'à 130 m² à une hauteur de 4 m. Elle a été conçue pour une diffusion dans les moyennes et les grandes surfaces de type : supermarchés, marchés, aéroports, gares, entrepôts .... Elle est fournie avec filin acier de 3 m + accroche.
Les Atouts de l'article:
ACBS5 est une enceinte suspendue de couleur blanche. Elle offre une puissance de 20 W en ligne 100 V. La puissance de l'enceinte est réglable suivant le câblage (5 10 20 W / 100 V). Sa conception en ABS lui permet d'être résistant aux projections deau (IP55). Vous pourrez sonoriser une surface jusqu'à 130 m² à une hauteur de 4 m. Elle a été conçue pour une diffusion dans les moyennes et les grandes surfaces de type : supermarchés, marchés, aéroports, gares, entrepôts .... Elle est fournie avec filin acier de 3 m + accroche.


