CAE Data - ETAGERE - 1U FORMAT 19 POUCES - ETA0119

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
largeur - 482.5 mm
hauteur - 44.45 mm
profondeur - 250...250 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660834130358
Réf. Sonepar
00049413035
Réf. Fournisseur
ETA0119
Marque
CAE Data
matériau:
acier inoxydable
largeur:
482.5 mm
hauteur:
44.45 mm
profondeur:
250...250 mm
couleur:
noir
finition de la surface:
laqué / peint
numéro RAL:
9005
Etagère 19 pouces noire 1 U
Les Atouts de l'article:
Etagère acier noire 1U 19" 443 x 44 x 300
Les Atouts de l'article:
Etagère acier noire 1U 19" 443 x 44 x 300


