CAE Data - FICHE F MALE A VISSER BTE 100 DIAM6,8MM - RZ154BOX


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
type de connecteur - F
finition des contacts - mâle
type de câble - autre
impédance - 75 Ohm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660834434036
Réf. Sonepar
00049443403
Réf. Fournisseur
RZ154BOX
Réf. Commerciale
CAE Data
modèle:
prise (Plug)
type de connecteur:
F
finition des contacts:
mâle
type de câble:
autre
impédance:
75 Ohm
fiche coudée:
Non
type de connexion:
vis