CAE Data - FICHE F MALE A VISSER BTE 100 DIAM6,8MM AC JOINT - RZ154EBOX

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - FICHE F MALE A VISSER BTE 100 DIAM6,8MM AC JOINT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - F

  • finition des contacts - mâle

  • type de câble - autre

  • impédance - 75 Ohm

  • type de connexion - vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834434050

Réf. Sonepar

00049443405

Réf. Fournisseur

RZ154EBOX

Réf. Commerciale

CAE Data

type de connecteur:

F

finition des contacts:

mâle

type de câble:

autre

impédance:

75 Ohm

type de connexion:

vis

Connecteur F Mâle à visser ø 6,8 mm avec joint torique - Boîte de 100

Les Atouts de l'article:

Le connecteur F Mâle à visser, RZ154E, avec joint torique, est utilisé pour les câbles de diamètre 6,8 mm du type 17VATCxxx, 17PATCxxx, 19VATCxxx, 19PATCxxx.Facile d’utilisation, il ne nécessite pas d’outil particulier. Son joint torique, de type « O ring » au niveau de l’écrou, assure une meilleure protection contre l’humidité.Corps moulé (alliage Zinc).