CAE Data - FICHE HP 8 POLES - MALE AVEC BAGUE DE VERROUILLAGE - FM8B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - autre
nombre de contacts d'alimentation - 8
pour diamètre externe de câble - 23...23 mm
finition du boîtier - droit
diamètre du connecteur - 47.7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660834432636
Réf. Sonepar
00049001311
Réf. Fournisseur
FM8B
Réf. Commerciale
CAE Data
finition des contacts:
autre
nombre de contacts d'alimentation:
8
pour diamètre externe de câble:
23...23 mm
finition du boîtier:
droit
diamètre du connecteur:
47.7 mm
courant assigné In:
23 A
température ambiante:
-55...60 °C
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
2.5...2.5 mm²
section de raccordement cable souple:
2.5...2.5 mm²
matériau du revêtement de contact:
argent
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
type de verrouillage:
baïonnette
classe de protection (IP), monté:
IP65/IP67
Les Atouts de l'article:
Fiche mâle pour Haut-parleur 8 pôles pa-com TEN47 avec bague de verrouillage