CAE Data - FICHE PV FEMELLE SILVER 1000Vc SECURISEE - cable 4 et 6mm² - SOL46011CF

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - FICHE PV FEMELLE SILVER 1000Vc SECURISEE - cable 4 et 6mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur

  • matériau - autre

  • traitement de la surface - autre

  • largeur - 19 mm

  • hauteur - 19 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834313423

Réf. Sonepar

00049431342

Réf. Fournisseur

SOL46011CF

Marque

CAE Data

modèle:

connecteur

matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

largeur:

19 mm

hauteur:

19 mm

profondeur:

56 mm

avec matériau de fixation:

Non

Connectique 1000Vdc femelle pour solution photovoltaïque

Les Atouts de l'article:

Connectique pour solution photovoltaïque 1000Vdc débrochable avec outils. Cette connectique résistante aux UV, à l'ozone et étanche IP67 est également compatible avec les standards du marché.