CAE Data - FICHE PV MALE SILVER 1000Vcc SECURISEE - cable 4 et 6mm² - SOL46010CM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur
matériau - autre
traitement de la surface - autre
largeur - 19 mm
hauteur - 19 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660834313416
Réf. Sonepar
00049431341
Réf. Fournisseur
SOL46010CM
Réf. Commerciale
CAE Data
modèle:
connecteur
matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
largeur:
19 mm
hauteur:
19 mm
profondeur:
56 mm
avec matériau de fixation:
Non
FICHE PV MALE SILVER 1000Vcc SECURISEE - cable 4 et 6mm²


