CAE Data - Fiche TNC femelle pour câble RG58 - 50 ohms - TNC58F

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - Fiche TNC femelle pour câble RG58 - 50 ohms

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - TNC

  • finition des contacts - mâle

  • type de câble - RG 58

  • impédance - 50 Ohm

  • type de connexion - sertissage/sertissage

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834383518

Réf. Sonepar

00049438351

Réf. Fournisseur

TNC58F

Marque

CAE Data

type de connecteur:

TNC

finition des contacts:

mâle

type de câble:

RG 58

impédance:

50 Ohm

type de connexion:

sertissage/sertissage

Fiche TNC femelle pour câble RG58 - 50 ohms

Les Atouts de l'article:

Fiche TNC a sertir femelle pour câble RG58 - 50 ohms, idéal pour faire du déport d'antenne micro