CAE Data - FIL RIGIDE 5/10 NOIR - 20123N

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - FIL RIGIDE 5/10 NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs - 1

  • matériau de la gaine - sans

  • Tension nominale U0 - 250 V

  • diamètre du conducteur - 0.5 mm

  • résistance du conducteur à 20 °C - 101 ohm/km

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834003935

Réf. Sonepar

00049400393

Réf. Fournisseur

20123N

Marque

CAE Data

nombre de conducteurs:

1

matériau de la gaine:

sans

Tension nominale U0:

250 V

diamètre du conducteur:

0.5 mm

résistance du conducteur à 20 °C:

101 ohm/km

brins torsadés:

Non

isolation des fils:

PVC

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

marquage du conducteur:

couleur

couleur de conducteur:

noir

avec conducteur de protection:

Non

Blindage:

Non

fil auxiliaire:

Non

gaine protectrice:

sans

armature/ferraillage:

sans

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

1 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

4 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-30...70 °C

tension nominale U:

250 V

forme du conducteur:

rond

convient comme câble d'installation:

Non

certifié pour utilisation nautique/maritime:

Non

convient comme câble d'éclairage pour aéroport:

Non

poids:

3.3 kg/km

Fil de câblage rigide jarretière 1X5/10 noir - Bobine de 200m

Les Atouts de l'article:

Les fils de câblages rigides JAR sont utilisés pour l’équipement des armoires électriques et le câblage interne d’appareillage. Ils sont disponibles dans différentes couleurs. Leur isolant en PVC résiste jusqu'à 85°C.