CAE Data - FIL RIGIDE 5/10 ROUGE - 20123R


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 1
matériau de la gaine - sans
Tension nominale U0 - 250 V
diamètre du conducteur - 0.5 mm
résistance du conducteur à 20 °C - 101 ohm/km
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660834003980
Réf. Sonepar
00049400398
Réf. Fournisseur
20123R
Réf. Commerciale
CAE Data
nombre de conducteurs:
1
matériau de la gaine:
sans
Tension nominale U0:
250 V
diamètre du conducteur:
0.5 mm
résistance du conducteur à 20 °C:
101 ohm/km
brins torsadés:
Non
isolation des fils:
PVC
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
marquage du conducteur:
couleur
couleur de conducteur:
rouge
avec conducteur de protection:
Non
Blindage:
Non
fil auxiliaire:
Non
gaine protectrice:
sans
armature/ferraillage:
sans
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
1 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
4 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-30...70 °C
tension nominale U:
250 V
forme du conducteur:
rond
convient comme câble d'installation:
Non
certifié pour utilisation nautique/maritime:
Non
convient comme câble d'éclairage pour aéroport:
Non
poids:
3.3 kg/km