CAE Data - FIL RIGIDE 5/10 VIOLET - 20123VI


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 1
matériau de la gaine - sans
Tension nominale U0 - 250 V
diamètre du conducteur - 0.5 mm
résistance du conducteur à 20 °C - 101 ohm/km
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660834004031
Réf. Sonepar
00049400403
Réf. Fournisseur
20123VI
Réf. Commerciale
CAE Data
nombre de conducteurs:
1
matériau de la gaine:
sans
Tension nominale U0:
250 V
diamètre du conducteur:
0.5 mm
résistance du conducteur à 20 °C:
101 ohm/km
brins torsadés:
Non
isolation des fils:
PVC
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
marquage du conducteur:
couleur
couleur de conducteur:
violet
avec conducteur de protection:
Non
Blindage:
Non
fil auxiliaire:
Non
gaine protectrice:
sans
armature/ferraillage:
sans
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
1 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
4 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-30...70 °C
tension nominale U:
250 V
forme du conducteur:
rond
convient comme câble d'installation:
Non
certifié pour utilisation nautique/maritime:
Non
convient comme câble d'éclairage pour aéroport:
Non
poids:
3.3 kg/km
Les Atouts de l'article:
Les fils de câblages rigides JAR sont utilisés pour l’équipement des armoires électriques et le câblage interne d’appareillage. Ils sont disponibles dans différentes couleurs. Leur isolant en PVC résiste jusqu'à 85°C.