Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

CAE Data - FIL RIGIDE 6/10 ROUGE - 20138R

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - FIL RIGIDE 6/10 ROUGE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.28 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • matériau de la gaine - sans

  • Tension nominale U0 - 250 V

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834004192

Réf. Sonepar

00049400419

Réf. Fournisseur

20138R

Réf. Commerciale

CAE Data

section nominale du conducteur:

0.28 mm²

nombre de conducteurs:

1

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

matériau de la gaine:

sans

Tension nominale U0:

250 V

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.6 mm

résistance du conducteur à 20 °C:

70 ohm/km

brins torsadés:

Non

isolation des fils:

PVC

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

marquage du conducteur:

couleur

couleur de conducteur:

rouge

avec conducteur de protection:

Non

Blindage:

Non

fil auxiliaire:

Non

gaine protectrice:

sans

armature/ferraillage:

sans

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

1.1 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

4.4 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-30...70 °C

tension nominale U:

250 V

forme du conducteur:

rond

convient comme câble d'installation:

Non

certifié pour utilisation nautique/maritime:

Non

convient comme câble d'éclairage pour aéroport:

Non

poids:

4.2 kg/km

FIL RIGIDE 6/10 ROUGE B200