CAE Data - Fils de cablage SIAF haute temperature silicone - SIAF15B1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
matériau de la gaine - sans
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 300 V
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660834085573
Réf. Sonepar
00049408557
Réf. Fournisseur
SIAF15B1
Marque
CAE Data
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
matériau de la gaine:
sans
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
1
Tension nominale U0:
300 V
couleur de gaine:
bleu
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
étamé
résistance du conducteur à 20 °C:
13.7 ohm/km
élément de câblage:
non
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
caoutchouc (silicone)
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
marquage du conducteur:
couleur
avec conducteur de protection:
Non
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
organe de support:
sans
géométrie du câble:
rond
protection contre les torsions:
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
2.8 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
22.4 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
11.2 mm
tension nominale U:
500 V
forme du conducteur:
rond
poids:
20.5 kg/km
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
Les Atouts de l'article:
Les fils de câblage type SIAF, isolation en élastomère de silicone, sont conçus pour le câblage des appareils chauffants et pour des applications industrielles subissant de fortes variations de températures, de -60°C à +180°C.



