CAE Data - FR-N1X1G1 3G35 C1 1kV 90°C  GAINE VERT - NF C 32-323 - FRN3G35

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - FR-N1X1G1 3G35 C1 1kV 90°C  GAINE VERT - NF C 32-323

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 3

  • Tension nominale U0 - 600 kV

  • couleur de gaine - vert

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830015307

Réf. Sonepar

00049001530

Réf. Fournisseur

FRN3G35

Réf. Commerciale

CAE Data

matériau de la gaine:

polyoléfine

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs:

3

Tension nominale U0:

600 kV

couleur de gaine:

vert

matériau du conducteur:

cuivre

résistance du conducteur à 20 °C:

0.524 ohm/km

forme du conducteur:

rond

isolation des fils:

polyoléfine

spécification de l'isolation principale:

XLPE (VPE)

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Oui

marquage du conducteur:

couleur

gaine à couches:

Non

éléments de fibre optique:

Non

avec conducteur de protection:

Oui

couche conductrice intérieure:

Non

couche conductrice extérieure:

Non

Blindage:

Non

fil auxiliaire:

Non

gaine en plomb:

Non

nombre de conducteurs pilotes:

0

conducteur concentrique:

sans

spécification du matériau gaine externe:

autre

géométrie du câble:

rond

revêtement conducteur:

Non

conducteur étanche à l'eau en sens longitudinal:

Non

blindage étanche à l'eau en sens longitudinal:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

diamètre externe approx.:

23 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

345 mm

poids:

1350 kg/km

température max. admissible du conducteur:

90 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-25...60 °C

tension nominale U:

1000 kV

convient comme câble d'installation:

Oui

certifié pour utilisation nautique/maritime:

Non

convient comme câble à moyenne tension:

Non

convient comme câble à haute tension:

Non

convient comme câble d'éclairage pour aéroport:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

FR-N1X1G1 3G35 C1 1kV 90°C GAINE VERT - NF C 32-323