CAE Data - FR-N1X1G1 4G2,5 C1 1kV 90°C GAINE VERT - NF C 32-323 - FRN4G25T1000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 4
Tension nominale U0 - 600 kV
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660830015222
Réf. Sonepar
00049001522
Réf. Fournisseur
FRN4G25T1000
Réf. Commerciale
CAE Data
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
matériau de la gaine:
polyoléfine
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
4
Tension nominale U0:
600 kV
couleur de gaine:
vert
matériau du conducteur:
cuivre
résistance du conducteur à 20 °C:
7.41 ohm/km
forme du conducteur:
rond
isolation des fils:
polyoléfine
spécification de l'isolation principale:
XLPE (VPE)
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Oui
marquage du conducteur:
couleur
gaine à couches:
Non
éléments de fibre optique:
Non
avec conducteur de protection:
Oui
couche conductrice intérieure:
Non
couche conductrice extérieure:
Non
Blindage:
Non
fil auxiliaire:
Non
gaine en plomb:
Non
nombre de conducteurs pilotes:
0
conducteur concentrique:
sans
spécification du matériau gaine externe:
autre
géométrie du câble:
rond
revêtement conducteur:
Non
conducteur étanche à l'eau en sens longitudinal:
Non
blindage étanche à l'eau en sens longitudinal:
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
diamètre externe approx.:
13 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
195 mm
poids:
225 kg/km
température max. admissible du conducteur:
90 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
0...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-25...60 °C
tension nominale U:
1000 kV
convient comme câble d'installation:
Oui
certifié pour utilisation nautique/maritime:
Non
convient comme câble à moyenne tension:
Non
convient comme câble à haute tension:
Non
convient comme câble d'éclairage pour aéroport:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non