CAE Data - H01N2-D 1x95 - H01N2D1X95

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - H01N2-D 1x95

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 95 mm²

  • matériau de la gaine - sans

  • classe du conducteur - CL.D = flexibilité normale

  • nombre de conducteurs - 1

  • Tension nominale U0 - 100 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834047489

Réf. Sonepar

00049404748

Réf. Fournisseur

H01N2D1X95

Marque

CAE Data

section nominale du conducteur:

95 mm²

matériau de la gaine:

sans

classe du conducteur:

CL.D = flexibilité normale

nombre de conducteurs:

1

Tension nominale U0:

100 V

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

résistance du conducteur à 20 °C:

0.206 ohm/km

élément de câblage:

non

isolation des fils:

caoutchouc

spécification de l'isolation principale:

EPDM

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

marquage du conducteur:

couleur

avec conducteur de protection:

Non

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

organe de support:

sans

géométrie du câble:

rond

protection contre les torsions:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

19.2 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

115.2 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-20...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-25...60 °C

tension nominale U:

100 V

forme du conducteur:

rond

poids:

1010 kg/km

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

Câble de soudure souple H01N2-D 1X95mm²

Les Atouts de l'article:

Les câbles H01N2D et H01N2E sont destinés au raccordement entre le poste à souder et l'électrode. Leur gaine en élastomère convient pour un usage mécanique élevé, et pour une pose en extérieur. Ces câbles sont utilisés pour les postes à souder dans l'industrie, entre autres pour l'industrie automobile et navale, la construction de machines-outils et pour les électrodes portatives par exemple dans les ateliers ou sur les chantiers. Ils existent en version souple ou extra-souple.