CAE Data - H01N2-E 1x16 - H01N2E1X16
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 16 mm²
nombre de conducteurs - 1
matériau du conducteur - cuivre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660834113870
Réf. Sonepar
00049411387
Réf. Fournisseur
H01N2E1X16
Marque
CAE Data
section nominale du conducteur:
16 mm²
nombre de conducteurs:
1
matériau du conducteur:
cuivre
Câble de soudure extra-souple H01N2-E 1X16mm²
Les Atouts de l'article:
Les câbles H01N2D et H01N2E sont destinés au raccordement entre le poste à souder et l'électrode. Leur gaine en élastomère convient pour un usage mécanique élevé, et pour une pose en extérieur. Ces câbles sont utilisés pour les postes à souder dans l'industrie, entre autres pour l'industrie automobile et navale, la construction de machines-outils et pour les électrodes portatives par exemple dans les ateliers ou sur les chantiers. Ils existent en version souple ou extra-souple.
Les Atouts de l'article:
Les câbles H01N2D et H01N2E sont destinés au raccordement entre le poste à souder et l'électrode. Leur gaine en élastomère convient pour un usage mécanique élevé, et pour une pose en extérieur. Ces câbles sont utilisés pour les postes à souder dans l'industrie, entre autres pour l'industrie automobile et navale, la construction de machines-outils et pour les électrodes portatives par exemple dans les ateliers ou sur les chantiers. Ils existent en version souple ou extra-souple.


