CAE Data - H01N2-E 1x25 - H01N2E1X25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 25 mm²
matériau de la gaine - sans
classe du conducteur - CL.D = flexibilité normale
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 100 V
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660834113894
Réf. Sonepar
00049411389
Réf. Fournisseur
H01N2E1X25
Réf. Commerciale
CAE Data
section nominale du conducteur:
25 mm²
matériau de la gaine:
sans
classe du conducteur:
CL.D = flexibilité normale
nombre de conducteurs:
1
Tension nominale U0:
100 V
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
résistance du conducteur à 20 °C:
0.78 ohm/km
élément de câblage:
non
isolation des fils:
caoutchouc
spécification de l'isolation principale:
EPDM
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
marquage du conducteur:
couleur
avec conducteur de protection:
Non
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
organe de support:
sans
géométrie du câble:
rond
protection contre les torsions:
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
9.7 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
58.2 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-20...60 °C
tension nominale U:
100 V
forme du conducteur:
rond
poids:
280 kg/km
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
Les Atouts de l'article:
Les câbles H01N2D et H01N2E sont destinés au raccordement entre le poste à souder et l'électrode. Leur gaine en élastomère convient pour un usage mécanique élevé, et pour une pose en extérieur. Ces câbles sont utilisés pour les postes à souder dans l'industrie, entre autres pour l'industrie automobile et navale, la construction de machines-outils et pour les électrodes portatives par exemple dans les ateliers ou sur les chantiers. Ils existent en version souple ou extra-souple.