CAE Data - H05V-K 0,75 BLEU FONCE RAL5010 - VK075BF

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - H05V-K 0,75 BLEU FONCE RAL5010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • matériau de la gaine - sans

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 1

  • Tension nominale U0 - 300 V

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834103215

Réf. Sonepar

00049410321

Réf. Fournisseur

VK075BF

Marque

CAE Data

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

matériau de la gaine:

sans

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

1

Tension nominale U0:

300 V

couleur de gaine:

bleu

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

résistance du conducteur à 20 °C:

26 ohm/km

élément de câblage:

non

isolation des fils:

PVC

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

marquage du conducteur:

couleur

avec conducteur de protection:

Non

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

organe de support:

sans

géométrie du câble:

rond

protection contre les torsions:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

2.4 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

19.2 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

9.6 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-5...70 °C

tension nominale U:

500 V

forme du conducteur:

rond

poids:

109 kg/km

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

Fil de câblage harmonisé H05V-K 1X0,75mm² bleu foncé RAL 5010- Couronne de 100m

Les Atouts de l'article:

Les fils de câblages souples, harmonisés H05V-K sont utilisés pour l’équipement des armoires électriques et le câblage interne d’appareillage. Ils sont disponibles dans les couleurs standard courantes.