Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

CAE Data - H05V-K 1 BLEU FONCE RAL5010 - VK1BF

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - H05V-K 1 BLEU FONCE RAL5010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • Tension nominale U0 - 300 V

  • couleur de gaine - bleu

  • isolation des fils - PVC

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834104328

Réf. Sonepar

00049410432

Réf. Fournisseur

VK1BF

Réf. Commerciale

CAE Data

section nominale du conducteur:

1 mm²

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

Tension nominale U0:

300 V

couleur de gaine:

bleu

isolation des fils:

PVC

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

2.6 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

10.4 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-5...70 °C

tension nominale U:

500 V

H05V-K 1 BLEU FONCE RAL5010 C100