Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

CAE Data - H05V-K 1 ORANGE - VK1O

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - H05V-K 1 ORANGE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • Tension nominale U0 - 300 V

  • couleur de gaine - orange

  • isolation des fils - PVC

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834104496

Réf. Sonepar

00049410449

Réf. Fournisseur

VK1O

Marque

CAE Data

section nominale du conducteur:

1 mm²

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

Tension nominale U0:

300 V

couleur de gaine:

orange

isolation des fils:

PVC

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

2.6 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

10.4 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-5...70 °C

tension nominale U:

500 V

Fil de câblage harmonisé H05V-K 1X1mm² orange - Couronne de 100m

Les Atouts de l'article:

Les fils de câblages souples, harmonisés H05V-K sont utilisés pour l’équipement des armoires électriques et le câblage interne d’appareillage. Ils sont disponibles dans les couleurs standard courantes.