CAE Data - H05VV-F 2x2,5 BLANC - VVF2X25B

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - H05VV-F 2x2,5 BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 2

  • couleur de gaine - blanc

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834106858

Réf. Sonepar

00049410685

Réf. Fournisseur

VVF2X25B

Réf. Commerciale

CAE Data

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

2

couleur de gaine:

blanc

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

résistance du conducteur à 20 °C:

7.98 ohm/km

élément de câblage:

non

isolation des fils:

PVC

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Oui

marquage du conducteur:

couleur

avec conducteur de protection:

Non

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

organe de support:

sans

protection contre les torsions:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

8.9 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

133.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

71.2 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-5...70 °C

forme du conducteur:

rond

poids:

140 kg/km

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

H05VV-F 2x2,5 BLANC C50