CAE Data - H05VV-F 4G2,5 BLANC - VVF4G25B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 4
Tension nominale U0 - 300 V
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660834107596
Réf. Sonepar
00049410759
Réf. Fournisseur
VVF4G25B
Réf. Commerciale
CAE Data
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
4
Tension nominale U0:
300 V
couleur de gaine:
blanc
isolation des fils:
PVC
marquage du conducteur:
couleur
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
diamètre externe approx.:
11.3 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
90.4 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-5...70 °C
tension nominale U:
500 V