CAE Data - H05VV-F 5G0,75 BLANC - VVF5G075B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 5
Tension nominale U0 - 300 V
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660834107787
Réf. Sonepar
00049410778
Réf. Fournisseur
VVF5G075B
Marque
CAE Data
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
5
Tension nominale U0:
300 V
couleur de gaine:
blanc
isolation des fils:
PVC
marquage du conducteur:
couleur
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
diamètre externe approx.:
8.35 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
66.8 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-5...70 °C
tension nominale U:
500 V
Les Atouts de l'article:
Les câbles d'alimentation H05VV-F sont utilisés pour les raccordements intérieurs d’appareillages électriques. Ils existent en blanc ou gris.


