CAE Data - H05VV-F 5G1,5 BLANC - VVF5G15B

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - H05VV-F 5G1,5 BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 5

  • Tension nominale U0 - 300 V

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834107800

Réf. Sonepar

00049410780

Réf. Fournisseur

VVF5G15B

Marque

CAE Data

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

5

Tension nominale U0:

300 V

couleur de gaine:

blanc

isolation des fils:

PVC

marquage du conducteur:

couleur

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

10.45 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

83.6 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-5...70 °C

tension nominale U:

500 V

Câble d'alimentation harmonisé H05VV-F 5G1,5mm² gaine blanche - Couronne de 50m

Les Atouts de l'article:

Les câbles d'alimentation H05VV-F sont utilisés pour les raccordements intérieurs d’appareillages électriques. Ils existent en blanc ou gris.