CAE Data - H05VV-F 5G1,5 GRIS - VVF5G15G


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- section nominale du conducteur - 1.5 mm² 
- matériau de la gaine - PVC 
- classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin 
- nombre de conducteurs - 5 
- Tension nominale U0 - 300 V 
Emballage et conditions
- 50 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3660834107817
Réf. Sonepar
00049410781
Réf. Fournisseur
VVF5G15G
Marque
CAE Data
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
5
Tension nominale U0:
300 V
couleur de gaine:
gris
isolation des fils:
PVC
marquage du conducteur:
couleur
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
diamètre externe approx.:
10.45 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
83.6 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-5...70 °C
tension nominale U:
500 V
Les Atouts de l'article:
Les câbles d'alimentation H05VV-F sont utilisés pour les raccordements intérieurs d’appareillages électriques. Ils existent en blanc ou gris.


